Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 5A 25W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 5A 25W, EIN 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6802691
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS25-5
EAN/GTIN:
     4016138593730
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 25W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 3.1Zoll
Breite = 2Zoll
Tiefe = 1.1Zoll
Wirkungsgrad = 79%
Temperatur max. = +70°C

UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1. Bauelement mit UL-Zulassung. Betriebstemperaturen mit Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Universaleingang, 19 bis 150 W, Einfachausgang, Serie LS. Universaler Wechselspannungseingang 88-264 Vac, Modelle LS150 sind umschaltbar für 115 oder 230 Vac Überstrom- und Überspannungsschutz Leistungsfaktorkorrektur nach EN 61000-3-2 Stromstoßfestigkeit 300 Vac (mind. 5 s) Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen erfüllen EN55011/EN55022-B, FCC-B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
25W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
3.1Zoll
Breite:
2Zoll
Tiefe:
1.1Zoll
Wirkungsgrad:
79%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, tdk lambda labornetzgerät, 6802691, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS255, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 24,49*
2 Tage
51
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 24,53*
€ 5,90*
ab € 18,36*
€ 25,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,91*
€ 25,74*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,63*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.