Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: dreifach; 22mm; Stab.Pos: 1; schwarz/grün; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LPCB7355
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCB7355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm
betätigungselement
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Schalter-Typ: dreifach
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenkennzeichnung: Pfeile;STOP
Tastenfarbe: schwarz/grün
Schaltereigenschaften: mit Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach + konvex
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: Platinum
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 16,88*
€ 8,95*
ab € 15,52*
€ 23,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU100
ab € 0,70*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU109
ab € 0,84*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 3,09*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 3,08*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.