Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Platinum Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün, Rot mit Federrückstellung Oval, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903561
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCB7355
EAN/GTIN:
     5059039238880
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm
betätigungselement
Serie = Platinum
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Grün, Rot
Drucktasterbetätigung = Federrückstellung
Drucktastentyp = Oval
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K

Betätigungselemente mit zwei- und dreifacher Betätigung. Eine langlebige Serie von Doppel- und Dreifach-Polyamid-Drucktasten von Lovato mit einer langen mechanischen Lebensdauer von bis zu 1000000 Zyklen. Mit einfacher Einrastbefestigung am Montageadapter, die jede beliebige Montageposition ermöglicht. Für diese Doppel- und Dreifach-Drucktasten sind zur Bedienung nur 0,5 kg Kraft erforderlich, wodurch der Produktlebenszyklus verlängert wird. IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69K Betriebstemperatur: -25 → +70 °C
Weitere Informationen:
Serie:
Platinum
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Grün, Rot
Drucktasterbetätigung:
Federrückstellung
Drucktastentyp:
Oval
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, 7903561, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Lovato, LPCB7355, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,85*
€ 13,33*
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 16,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU100
ab € 0,60*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU109
ab € 0,72*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 2,99*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 2,99*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.