Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; -40÷125°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 4,5÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; -40÷125°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 4,5÷10V
IC: Temperatursensor; -40÷125°C; SOT23; SMD; Genau: ±4°C; 4,5÷10V
Artikel-Nr.:
     2805-LM50CIM3/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM50CIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 4,5...10V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±4°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.