Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 900kHz; Ch: 1; TSOP5; ±1,5÷16VDC,3÷32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LM321SN3T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM321SN3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 900kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...16V DC;3...32V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1122*
2 Tage
24057
5
€ 5,95*
ab € 0,1876*
€ 0,4612*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0949*
€ 0,4646*
2 Tage
30587
5
€ 14,99*
ab € 0,0619*
€ 0,6748*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,3938* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.