Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LM321SN3T1G OP-VERSTÄRK. 1FACH 750KHZ 0.4V/US TSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844918
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM321SN3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP
  • Anstiegsrate: 0.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 32V, ± 1.5V bis ± 16V
  • Eingangsruhestrom: -0.01 µA
  • Bandbreite: 750 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 750 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, LM321SN3T1G, 2844918, 284-4918
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1122*
    2 Tage
    24057
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1876*
    € 0,4612*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0949*
    € 0,4646*
    Lager 139
    30587
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0619*
    € 0,6748*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6748*
    € 0,80301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1957*
    € 0,23288
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1823*
    € 0,21694
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1763*
    € 0,2098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,374* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.