Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷15V; SMT; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷15V; SMT; SO8
IC: Komparator; universell; Cmp: 1; 200ns; 5÷15V; SMT; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-LM311DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM311DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 5...15V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Gatterlaufzeit: 200ns
Ausgangs-Art: offener Kollektor;offener Emitter
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: universell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,21*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,25*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,288*
1 Tag
2146
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
LM311DT
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.