Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM311DT Linear IC - Komparator Mehrzweck DTL, MOS, Offener Kollektor, Offene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33369
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM311DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangsruhestrom Referenz:
-15 + +15 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
-15 + +15 V
Elementanzahl:
1
Ausgangsstrom (typ.):
50 mA
Ruhestrom (max.):
7.5 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM311DT
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
15 + +30 V
Betriebsspannung min.:
-2.5 + +2.5 + +5 V
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannungsbereich:
-2.5, +2.5, +5 - +15, +30 V, V
Ausgabetyp:
DTL + MOS + Offener Kollektor + Offener Emitter + RTL + TTL
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
7.5 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 877-2756, 497-1569-1-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,207*
€ 0,21*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,173*
€ 0,25*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,27*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,288*
1 Tag
2206
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
LM311DT
ab € 0,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.