Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM311DT, DTL, RTL, TTL 200ns 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459533
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM311DT
EAN/GTIN:
     5059042053050
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = DTL, RTL, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 200ns
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Spannungsverstärkung typ. = 200 V/mV

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
DTL, RTL, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
200ns
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Spannungsverstärkung typ.:
200 V/mV
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1459533, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM311DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,21*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,25*
Lager 108
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,288*
1 Tag
2146
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
LM311DT
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.