Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF,SOD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF,SOD80
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF,SOD80
Artikel-Nr.:
     2805-LL46-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL46-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1016*
50
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1398*
2 Tage
1890
5
€ 5,95*
ab € 0,266*
€ 0,8785*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.