Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,3A; 8ns; MiniMELF; Ufmax: 1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,3A; 8ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,3A; 8ns; MiniMELF; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-LL4148-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode minimelf
smd diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 8ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0701*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00701* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.