Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF glass; Ufmax: 0,62V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF glass; Ufmax: 0,62V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; MiniMELF glass; Ufmax: 0,62V
Artikel-Nr.:
     2805-LL4148-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     LL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode minimelf
smd diode
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF glass
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.