Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 20V; 0,35A; MiniMELF glass; 10ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL103C-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     LL103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd-diode minimelf
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF glass
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 10ns
Strom im max. Impuls: 14A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.