Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; MiniMELF glass; 10ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL103A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     LL103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd-diode minimelf
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF glass
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 10ns
Strom im max. Impuls: 14A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,0275*
€ 1,22273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.