Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 500V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 500V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 500V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.14-R
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,1056*
€ 0,1568*
100
pro Paket
€ 4,00*
ab € 0,1008*
€ 0,1588*
2 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,1217*
€ 0,1737*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,1402*
€ 0,1992*
Lager 2805
100
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,256*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,112* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.