Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; blau; 900V; 250m; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; blau; 900V; 250m; Klasse: 5
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; blau; 900V; 250m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.25BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126002S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08554*
€ 0,12324*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,08822*
€ 0,12762*
3 Tage
3036
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,113*
€ 0,16*
250
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,188*
Lager 2805
250
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,217*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,48*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.