Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rosafarben; 500V; 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rosafarben; 500V; 500m
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rosafarben; 500V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.14PK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125008S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rosafarben
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 500 m, litze, lappkabel litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,1464*
500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,148*
1 Tag
594
15
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,0774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.