Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4125008S Litze LiY 1 x 0.14mm² Pink Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125008S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4125008S
Material (Details):
PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
1.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Pink
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art:
Litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1223*
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,1463*
1 Tag
609
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,41*
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,45*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,19*
€ 0,23
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.