Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; transparent; 25°; THT; 20mA; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 940nm; transparent; 25°; THT; 20mA; Front: gewölbt
IR Sender; 3mm; 940nm; transparent; 25°; THT; 20mA; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-LIR30243
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LIR30243-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: WENRUN
Montage: THT
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.