Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-1.50MM2-RT
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,47*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 81,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 102,13*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 102,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 106,97*
€ 133,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.