Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15702 Litze LiFY 1 x 1.50mm² Rot 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D811601
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
450 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
15702
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + hochflexibel
Prüfspannung:
3 kV
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
750 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüf
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, einzelader 1x1,5 qmm rot, lify, helukabel lify, Helukabel, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 0,7752*
€ 1,0183*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 0,801*
€ 1,0417*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,0735*
€ 1,3535*
100
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,89*
5
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0183*
€ 1,21178
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9683*
€ 1,15228
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,9608*
€ 1,14335
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9352*
€ 1,11289
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 101,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.