Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; -15÷80°C


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V,500V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.75MM2-WS
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,44*
€ 67,89*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,79*
€ 71,90*
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 122,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,85*
€ 78,3615
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 59,40*
€ 70,686
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,4044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.