Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 2,2kW; 3,7÷5,5A; Wandbefestigung; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Motoranlasser; 2,2kW; 3,7÷5,5A; Wandbefestigung; -5÷40°C
Modul: Motoranlasser; 2,2kW; 3,7÷5,5A; Wandbefestigung; -5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-LE1M35Q712
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35Q712
EAN/GTIN:
     3389110765779
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Steuerspannung: 380...400V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 2,2kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 3,7...5,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,87*
€ 86,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,69*
€ 89,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,11*
€ 89,97*
€ 5,00*
ab € 77,12*
€ 90,07*
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.