Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,55kW; 1,2÷1,8A; Wandbefestigung; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,2-1,8A, Spule 380V AC
Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,2-1,8A, Spule 380V AC
Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,2-1,8A, Spule 380V AC
Artikel-Nr.:
     2805-LE1M35Q707
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35Q707
EAN/GTIN:
     3389110765748
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Steuerspannung: 380...400V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 0,55kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 1,2...1,8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,87*
€ 86,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,76*
€ 89,60*
€ 5,00*
ab € 77,49*
€ 90,07*
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 92,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 110,73*
€ 130,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.