Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,37kW; 0,8÷1,2A; Wandbefestigung; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 380VAC
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 380VAC
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 380VAC
Artikel-Nr.:
     2805-LE1M35Q706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35Q706
EAN/GTIN:
     3389110765731
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Steuerspannung: 380...400V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 0,37kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,8...1,2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,63*
€ 86,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,20*
€ 90,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,09*
€ 90,16*
€ 5,00*
ab € 77,36*
€ 90,54*
€ 5,95*
ab € 79,50*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.