Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 0,37kW; 0,8÷1,2A; Wandbefestigung; -5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 220VAC
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 220VAC
Motorstarter LE1-M, IP 65 , 0,37kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 220VAC
Artikel-Nr.:
     2805-LE1M35M706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1M35M706
EAN/GTIN:
     3389110765618
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -5...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Steuerspannung: 220...230V AC
Modul-Typ: Motoranlasser
Max. Motorleistung: 0,37kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,8...1,2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,42*
€ 84,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,26*
€ 87,78*
€ 5,00*
ab € 75,70*
€ 88,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,51*
€ 88,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,29*
€ 90,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.