Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 5W; 32V; 30A; Unidirektional; R6; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 5W; 32V; 30A; Unidirektional; R6; Ammo Pack
Diode: TVS; 5W; 32V; 30A; Unidirektional; R6; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-LDP24A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDP24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 30A
Durchbruchspannung: 32V
Leck strom: 0,3mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: LDP
Verlustleistung pro Impuls max.: 5W
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 4,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.