Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 24V / 5 W max, R6 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906756
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDP24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 24V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = R6
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 300µA
Abmessungen = 9.1 (Dia.) x 9.1mm
Durchlassstrom = 10A
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
24V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
R6
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
300µA
Abmessungen:
9.1 (Dia.) x 9.1mm
Durchlassstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, suppressor-diode, 1906756, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, LDP24A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 232,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.