Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 820÷840nm; 300mW; 9/17; THT; 1,85÷2VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCU83C061AP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LCU83C061AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 300mw
laserdiode
Hersteller: Laser Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,3W
Versorgungsspannung: 1,85...2V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,57mm
Betriebsstrom: 0,41A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 820...840nm
Bündelabweichung: 9/17
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.