Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 500mA; max.60VAC; 2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCB716STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCB716STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand:
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.069,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,06941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.270,15*
€ 3.891,4785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.245,74*
€ 3.862,4306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.140,17*
€ 3.736,8023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.087,54*
€ 3.674,1726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.069,41*
€ 3.652,5979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.