Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA710STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA710STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Anschaltzeit: 2,5ms
Ausschaltzeit: 0,25ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.978,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,97879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.157,75*
€ 3.757,7225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.135,80*
€ 3.731,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.040,19*
€ 3.617,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.992,11*
€ 3.560,6109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.978,79*
€ 3.544,7601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.