Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 1000mA; max.60VAC; 0,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LCA710
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Anschaltzeit: 2,5ms
Ausschaltzeit: 0,25ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.