Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 170mA; max.250VAC; 20Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA120LSTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA120LSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 20Ω
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,17A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.911,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,91108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.071,93*
€ 2.465,5967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.056,96*
€ 2.447,7824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.983,97*
€ 2.360,9243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.941,61*
€ 2.310,5159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.911,08*
€ 2.274,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.