Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 150A; für DIN-Schiene; TeSys F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 150A; für DIN-Schiene; TeSys F
Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 150A; für DIN-Schiene; TeSys F
Artikel-Nr.:
     2805-LC1F150P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F150P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...55°C
Breite: 163,5mm
Höhe: 170mm
Isolationsspannung: 1kV
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 150A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys F
Steuerspannung: 230V AC
Schaltleistung: 75kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,67*
€ 706,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 610,23*
€ 706,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,94*
€ 841,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,57*
€ 768,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,23*
€ 726,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.