Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 115A; für DIN-Schiene; TeSys F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 115A; für DIN-Schiene; TeSys F
Schütz: 3-polig; NO x3; 230VAC; 115A; für DIN-Schiene; TeSys F
Artikel-Nr.:
     2805-LC1F115P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F115P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Motorschütz
Schaltschütz
Nachschaltgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...55°C
Breite: 163,5mm
Höhe: 162mm
Isolationsspannung: 1kV
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 115A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys F
Steuerspannung: 230V AC
Schaltleistung: 55kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,24*
€ 779,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.