Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 18A; TeSys D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 18A; TeSys D
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 18A; TeSys D
Artikel-Nr.:
     2805-LC1D18BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D18BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 96mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 18A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys D
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 24V DC
Schaltleistung: 7,5kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 42,63*
€ 51,25*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 42,55*
€ 51,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,88*
€ 56,16*
€ 4,00*
ab € 56,68*
€ 69,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,14*
€ 72,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.