Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLC Messbrücke; farbig,LCD TFT 3,5"; 6 Ziffern; 320x240; 0,05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3LCR1300
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3LCR1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232;USB;HANDLER
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 265x107x312mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;D-Sub 9pin Adapter weiblich/männlich;Messleitung
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion
Messgeräte-Typ: RLC Messbrücke
Genauigkeit: 0,05%
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Leitfähigkeit;Gütefaktor Q;Phasenwinkel θ;Verlustkoeffizient D;DCR
Induktivitätsmessbereich: 100µH...9999,99H
Widerstandsmessbereich: 10µΩ...99999,9kΩ
Kapazitätsmessbereich: 1E-05pF...9999,99mF
Messfrequenz: 10Hz...300kHz
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.017,05*
€ 5.325,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5.485,02*
€ 5.635,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.635,59*
€ 6.706,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.610,32*
€ 6.676,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.514,85*
€ 6.562,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.485,02*
€ 6.527,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.