Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3LCR1300 LCR-Messgerät 9.9mF 99 MΩ 9.999kH, Tischgerät, 300kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326658
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3LCR1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Kapazität max. = 9.9mF
Widerstandsmessung max. = 99 MΩ
Induktanz max. = 9.999kH
Prüffrequenz max. = 300kHz
Tisch/Hand = Tisch
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 265(W) x 107(H) x 312(D)mm
Gewicht = 3kg
Höhe = 107mm
Modellnummer = T3LCR1300
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
9.9mF
Widerstandsmessung max.:
99 MΩ
Induktanz max.:
9.999kH
Prüffrequenz max.:
300kHz
Tisch/Hand:
Tisch
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
265(W) x 107(H) x 312(D)mm
Gewicht:
3kg
Höhe:
107mm
Modellnummer:
T3LCR1300
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, lcr messgerät, 2326658, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Teledyne LeCroy, T3LCR1300, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.017,05*
€ 5.307,87*
€ 5,90*
ab € 5.456,27*
€ 5.592,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.307,87*
€ 6.316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.255,04*
€ 6.253,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.184,35*
€ 6.169,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.017,05*
€ 5.970,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.