Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC x2; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NC x2; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NC x2; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC
Artikel-Nr.:
     2805-LBB110S
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBB110S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 35Ω
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC x2
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.