Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; ringförmig; 4mm Bananenbuchse,ringförmig 8,4mm; 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; ringförmig; 4mm Bananenbuchse,ringförmig 8,4mm; 60VDC
Stecker; ringförmig; 4mm Bananenbuchse,ringförmig 8,4mm; 60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LB-4-RKS-NI-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     LB 4-RKS NI / 8.4 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: ringförmig
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 32A
Durchmesser der Öffnung: 8,4mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;ringförmig 8,4mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,84*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,39*
€ 9,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 11,54*
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,75*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,51*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.