Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 30mm; H: 30mm; Aluminium; roh; 7,7m3/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 30mm; H: 30mm; Aluminium; roh; 7,7m3/h
Radiator: geprägt; L: 50mm; W: 30mm; H: 30mm; Aluminium; roh; 7,7m3/h
Artikel-Nr.:
     2805-LAM/3/K/50/12
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAM 3 K 50 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 30mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 7,7m3/h
Höhe: 30mm
Länge: 50mm
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,59*
€ 42,36*
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 99,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.