Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm; 1mm; Material der Abdeckung: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutzschirm; 1mm; Material der Abdeckung: Polycarbonat
Gesichtsschutzschirm; 1mm; Material der Abdeckung: Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L1520300
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L1520300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Hersteller: LAHTI PRO
Entspricht Norm: CE;EN 166:2001
Stärke: 1mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Gesichtsschutzschirm
Arbeitsschutz Eigenschaften: bewegliches Visier;einstellbares Band;Helm und Schirm zur Vergrößerung der Sicherheit
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Arbeitsschutz Anwendung: schützt vor Säure-, Alkohol-, Detergenzienspritzern;bei Spanbearbeitung;bei Schlosserarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.