Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 2÷4mcd; 60°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 2÷4mcd; 60°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 2÷4mcd; 60°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-937IID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937IID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 2...4mcd
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: bipolar
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9500
500
Frei Haus
ab € 0,129*
€ 0,19*
10
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,241*
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
934
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,313*
€ 0,372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.