Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Rot 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651579
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937IID
EAN/GTIN:
     5059041983334
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 617 nm
Abmessungen = 2.9 (Dia.) x 4.6mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
617 nm
Abmessungen:
2.9 (Dia.) x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led bedrahtet, sockel bipin led, 1651579, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L937IID, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
Frei Haus
ab € 0,128*
€ 0,19*
10
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,241*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
2 Tage
934
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.