Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-937IID LED mehrfarbig Rot, Rot Rund 3mm 4 mcd, 4 mcd 60° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V371301
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937IID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
L-937IID
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
4 + 4 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
617 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Rot
Technologie:
GaAsP + GaP
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led bedrahtet, sockel bipin led, Kingbright, 862-3027, LED 3mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
Frei Haus
ab € 0,128*
€ 0,19*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,241*
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
2 Tage
934
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.