Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot/grün; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot/grün; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V
LED; 5mm; rot/grün; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-L-59EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;565nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 50mcd
Helligkeit der Farbe rot: 60mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48980
1000
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,176*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
1 Tag
1283
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,46*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,51*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,814* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Kingbright
RTC-51
ab € 0,0241*
Zubehör
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0893*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0898*
Zubehör
Multicomp
LED-16X3
ab € 0,0523*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.