Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot/grün; 24°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot/grün; 24°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V
LED; 5mm; rot/grün; 24°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-L-59EGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-59EGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 150mcd
Helligkeit der Farbe rot: 150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 24°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
1000
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,178*
10
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,235*
25
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,253*
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Multicomp
CLF280CTP
ab € 0,457*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.