Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; gelb; 1÷4mcd; 100°; Front: flach; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright Cylindrical THT LED Gelb 2,1 V, 100 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     2805-L-483YDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-483YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 1...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21000
1000
Frei Haus
ab € 0,058*
€ 0,0894*
25
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
10
€ 6,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1263*
5
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,307*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,42*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,18*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.