Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 1÷4mcd; 100°; Front: flach; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-483GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-483GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0579*
€ 0,0927*
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1259*
10
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1259*
1 Tag
3615
20
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1974*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,2862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,431* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.