Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 1÷4mcd; 100°; Front: flach; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 1÷4mcd; 100°; Front: flach; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 1÷4mcd; 100°; Front: flach; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-424GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1...4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46000
1000
Frei Haus
ab € 0,0633*
€ 0,0968*
25
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1462*
5
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1462*
25
€ 5,95*
ab € 0,1104*
€ 0,3305*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,64*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,65*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.